Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - TZP206 érintésvédelmi burkolat 2 széles 2 magas SN008698 - 2CPX010634R9999

MásolásMásolás
ABB - TZP206 érintésvédelmi burkolat 2 széles 2 magas SN008698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 900 mm

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617106340

Sonepar cikkszám

SN008698

Gyártói cikkszám

2CPX010634R9999

Gyártói típuskód

TZP206

Anyag:

egyéb

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

500 mm

Magasság:

900 mm

Mélység:

30 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; TZP206 érintésvédelmi burkolat 2 széles 2 magas