ABB - UK520E Cons.unit 2R N+PE screw IP30 SN094242 - 2CPX077601R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094242
Gyártói cikkszám
2CPX077601R9999
Gyártói típuskód
UK520E
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
350 mm
Védettség:
IP30
Magasság:
460 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
95 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
88 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
EMC változat:
Nem
UK520E Cons.unit 2R N+PE screw IP30