ABB - Üres 1-es tokozat sárga/világosszürke műanyag IP66 GT31584 - 1SFA619821R1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP66
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500318058
Sonepar cikkszám
GT31584
Gyártói cikkszám
1SFA619821R1000
Gyártói típuskód
CEPY1-0
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
47.6 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
65 mm
Szélesség:
65 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres 1-es tokozat sárga/világosszürke műanyag