ABB - Üres 1-es tokozat sötétszürke/világosszürke műanyag IP66 GT31585 - 1SFA619811R1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500318041
Sonepar cikkszám
GT31585
Gyártói cikkszám
1SFA619811R1000
Gyártói típuskód
CEP1-0
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé vészleállító felügyelethez 230VAC