Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - UVR feszültségcsökkenési kioldó, 220…240 V AC/DC E1-E6 GT92202 - 1SDA038312R1

MásolásMásolás
ABB - UVR feszültségcsökkenési kioldó, 220…240 V AC/DC E1-E6 GT92202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644383121

Sonepar cikkszám

GT92202

Gyártói cikkszám

1SDA038312R1

Gyártói típuskód

UVR YO

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; UVR feszültségcsökkenési kioldó, 220…240 V AC/DC E1-E6