ABB - UVR T7-hez Feszültségcsökkenési kioldó, vezeték nélkül, 220… SN006526 - 1SDA063552R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644661960
Sonepar cikkszám
SN006526
Gyártói cikkszám
1SDA063552R1
Gyártói típuskód
UVR
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem