ABB - Üzemóra számláló 12-48V DC 1mod IP20 GT81502 - 2CDE300010R1601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Kivitel - analóg
Számolási tartomány - 99999 h
Reset-funkció - nélkül
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012233630202
Sonepar cikkszám
GT81502
Gyártói cikkszám
2CDE300010R1601
Gyártói típuskód
E233-12/48
Szerelési mód:
DIN-sín
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999 h
Reset-funkció:
nélkül
Üzemkijelző:
Igen
Jelek száma:
7
Bemeneti feszültség:
48-48 V
Feszültség fajtája:
DC
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Menetpontosság naponként:
144 s
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
85 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség:
IP20
Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 12-48V DC 1mod