Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Üzemóra számláló 24V 1mod IP20 GT81039 - 2CDE400000R1601

MásolásMásolás
ABB - Üzemóra számláló 24V 1mod IP20 GT81039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Számolási tartomány - 99999 h

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012233630103

Sonepar cikkszám

GT81039

Gyártói cikkszám

2CDE400000R1601

Gyártói típuskód

E233-24

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

DIN-sín

Számolási tartomány:

99999 h

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nélkül

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Üzemkijelző:

Igen

Szélesség:

17.5 mm

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

14.4 s

Magasság:

85 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség:

IP20

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 24V 1mod