Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - VAA/A 6.24.1 Valve Drive Actuator IP20 GT77750 - 2CDG120032R0011

MásolásMásolás
ABB - VAA/A 6.24.1 Valve Drive Actuator IP20 GT77750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos) - Igen

  • Busz-rendszer KNX-rádió - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77750

Gyártói cikkszám

2CDG120032R0011

Gyártói típuskód

VAA/A6.24.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

falon kívül

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Igen

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Állítóérték folyamatos:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenetek száma:

6

Modulszélesség:

16

Kapcsolófeszültség:

24-24 V

Szelepvédelmi funkció:

Nem

Kézi kapcsolás:

Nem

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

1 A

Max. kimeneti áram:

1 A

Védettség:

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 1pol C karakt 10kA