ABB - Vaklap alpha GT00543 - 1753-0-7412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - vakfedél
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - kiszolgálóelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00543
Gyártói cikkszám
1753-0-7412
Gyártói típuskód
1742-24G
Felhasználás:
vakfedél
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Hordozógyűrű:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Vaklap alpha