Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

ABB - Vezérlő kapcsoló 2állású 30fokos kompakt fekete 2NO IP66 GT31571 - 1SFA619200R1026

MásolásMásolás
ABB - Vezérlő kapcsoló 2állású 30fokos kompakt fekete 2NO IP66 GT31571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500554708

Sonepar cikkszám

GT31571

Gyártói cikkszám

1SFA619200R1026

Gyártói típuskód

C2SS1-10B-20

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP66

Tápfeszültség:

24-240 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

4

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű színe:

fekete

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 2állású 30fokos kompakt fekete 2NO