ABB - Villanymotor 1,5kW 2900r/min 230VD 400VY,415VY,50HZ 460VD IP55 SN015323 - 3GAA091212-BSE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 1.5 kW
Névleges feszültség - 400 V
Fázisok száma - 3
Feszültség fajtája - AC
Névleges frekvencia - 50-50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015323
Gyártói cikkszám
3GAA091212-BSE
Gyártói típuskód
M2AA 90L2
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.5 kW
Névleges feszültség:
400 V
Fázisok száma:
3
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Védettség:
IP55
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 1,5kW 2900r/min 230VD 400VY,415VY,50HZ 460VD