ABB - ZS/S1.1 KNX/EIB illesztő modul IP20 GT76132 - 2CDG110083R0011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - REG
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779662079
Sonepar cikkszám
GT76132
Gyártói cikkszám
2CDG110083R0011
Gyártói típuskód
ZS/S1.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG
Szín:
szürke
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-csatolással:
Nem
Modulszélesség:
2
Anyag:
műanyag
LED-kijelzővel:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7010
Áttetsző:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Védettség:
IP20