Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABL-SURSUM - Dugaljkombi szerelt, 2db schuko+1db 5P/16A+FI+kism IP44 GT34321 - Z52.27

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Dugaljkombi szerelt, 2db schuko+1db 5P/16A+FI+kism IP44 GT34321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • CEE-csatlakozó – 32A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 63A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34321

Gyártói cikkszám

Z52.27

Gyártói típuskód

Z52.27

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

LS-kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)

Kábelbemenet átmérője:

M25

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt, 2db schuko+1db 5P/16A+FI+kism