Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABL-SURSUM - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 6h GT51866 - F 52.34

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 6h GT51866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51866

Gyártói cikkszám

F 52.34

Gyártói típuskód

F 52.34

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP44 6h