ABL-SURSUM - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 GT39096 - S51S30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011721102085
Sonepar cikkszám
GT39096
Gyártói cikkszám
S51S30
Gyártói típuskód
S51S30
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44