Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABL-SURSUM - Lengő alj 250V 2P+F gumi fekete (régi cikksz. 1479090) G47476 - 100000048

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Lengő alj 250V 2P+F gumi fekete (régi cikksz. 1479090) G47476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP44

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011721188775

Sonepar cikkszám

G47476

Gyártói cikkszám

100000048

Gyártói típuskód

100000048

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP44

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Igen

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Anyag:

gumi

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Lengő alj 250V 2P+F gumi fekete