ABL-SURSUM - Motorvédelem 1-1,6A IP20 GT66908 - MS1.6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 19.2-19.2 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66908
Gyártói cikkszám
MS1.6
Gyártói típuskód
MS1.6
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1-1.6 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
19.2-19.2 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram Iu:
1.6 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.55 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
6 kA