Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABM - Réz sín 100 x 10 mm éles sarokkal DIN1759 G13445 - Cu 100x 10

MásolásMásolás
ABM - Réz sín 100 x 10 mm éles sarokkal DIN1759 G13445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 0 A

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Hosszúság - 4000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13445

Gyártói cikkszám

Cu 100x 10

Gyártói típuskód

Cu 100x 10

Névleges áram In:

0 A

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

100 mm

Magasság:

10 mm

Hosszúság:

4000 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 100x10mm éles sarokkal DIN1759