ABM - Réz sín 30 x 5 mm éles sarokkal DIN1759 010936 - Cu 30x 5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 0 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 30 mm
Magasság - 5 mm
Hosszúság - 4000 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
010936
Gyártói cikkszám
Cu 30x 5
Gyártói típuskód
Cu 30x 5
Névleges áram In:
0 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
30 mm
Magasság:
5 mm
Hosszúság:
4000 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x5mm éles sarokkal DIN1759