ABM - Réz sín 30x10mm éles sarokkal DIN1759 010939 - BMA0013/03010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 0 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 30 mm
Magasság - 10 mm
Hosszúság - 4000 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
010939
Gyártói cikkszám
BMA0013/03010
Gyártói típuskód
Cu 30x 10
Névleges áram In:
0 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
30 mm
Magasság:
10 mm
Hosszúság:
4000 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 30x10mm éles sarokkal DIN1759