ABM - Réz sín 40x5mm éles sarokkal DIN1759 G23245 - Cu 40x 5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 0 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 40 mm
Magasság - 5 mm
Hosszúság - 4000 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23245
Gyártói cikkszám
Cu 40x 5
Gyártói típuskód
Cu 40x 5
Névleges áram In:
0 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
40 mm
Magasság:
5 mm
Hosszúság:
4000 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 40x5mm éles sarokkal DIN1759