ABM - Réz sín 80x10mm éles sarokkal DIN1759 G69655 - Cu 80x 10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 0 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 80 mm
Magasság - 10 mm
Hosszúság - 4000 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69655
Gyártói cikkszám
Cu 80x 10
Gyártói típuskód
Cu 80x 10
Névleges áram In:
0 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
80 mm
Magasság:
10 mm
Hosszúság:
4000 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 80x10mm éles sarokkal DIN1759