Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 4P 25A 100mA G47323 - 604483

MásolásMásolás
AEG - Fi relé 4P  25A 100mA G47323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47323

Gyártói cikkszám

604483

Gyártói típuskód

EHFI 25/100-4

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

25 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 25A 100mA