Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Jelzőlámpa 22mm fehér G71586 - 7GSP007356R0004

MásolásMásolás
AEG - Jelzőlámpa 22mm fehér G71586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépíthető fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71586

Gyártói cikkszám

7GSP007356R0004

Gyártói típuskód

185797

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse típusa:

magas

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm fehér