Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Jelzőlámpa BA9S230LEDR Piros LED 230V BA9S BULB SN001201 - 7GSP004124R0004

MásolásMásolás
AEG - Jelzőlámpa BA9S230LEDR Piros LED 230V BA9S BULB SN001201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 207-253 V

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - LED

  • Szín - piros

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001201

Gyártói cikkszám

7GSP004124R0004

Gyártói típuskód

187188

Lámpafeszültség:

207-253 V

Foglalat:

BA9s

Technológia:

LED

Szín:

piros

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

29 mm

Átmérő:

9 mm

Halogén:

Nem

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali páraérz