Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 10A 3pol C karakt 4,5kA G55146 - 552647

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  10A 3pol C karakt  4,5kA G55146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G55146

Gyártói cikkszám

552647

Gyártói típuskód

E93E C10

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 3pol C karakt 4,5kA