Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 1A 1pol C karakt 6kA G67430 - 553305

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz   1A 1pol C karakt  6kA G67430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67430

Gyártói cikkszám

553305

Gyártói típuskód

553305

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

1 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 1A 1pol C karakt 6kA