AEG - Kismegsz segédérintkező 2v E90 H-hoz jobb old. GT14678 - 672570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14678
Gyártói cikkszám
672570
Gyártói típuskód
CBSH/HH-R
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Foglalat:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kismegsz segédérintkező 2v E90 H-hoz jobb old.