AEG - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 6kA AC/DC G67431 - 4TQA553309R0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67431
Gyártói cikkszám
4TQA553309R0000
Gyártói típuskód
553309
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
6 A
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 5200m3/h