AEG - Mágneskapcsoló 230V AC 12A GT48670 - 103566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 277-277 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48670
Gyártói cikkszám
103566
Gyártói típuskód
MC2A301ATN
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
277-277 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
3.5 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.5 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Nem