Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny GT09301 - 7GSP001629R0004

MásolásMásolás
AEG - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny GT09301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09301

Gyártói cikkszám

7GSP001629R0004

Gyártói típuskód

100993

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Lámpatestek ; Hunilux ; Csarnokvil 400W fémhal/nátrium menny IP40