Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 0,40-0,63A 65kA 0,18kW GA00314 - 254189 / 120004

MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 0,40-0,63A 65kA   0,18kW GA00314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00314

Gyártói cikkszám

254189 / 120004

Gyártói típuskód

Mbs25 0,40- 0,63

Névleges tartós áram Iu:

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,40-0,63A 65kA 0,18kW