Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 1,6-2,5A IP10 GT93961 - 7GSP003566R0004

MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 1,6-2,5A IP10 GT93961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 30-30 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93961

Gyártói cikkszám

7GSP003566R0004

Gyártói típuskód

120007

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.6-2.5 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

30-30 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

230-500 V

Névleges tartós áram Iu:

2.5 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség:

IP10

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

82 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

65 kA

Magasság:

80 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 12V/60W/4,5A stabilizált védett kimenet