AEG - Motorvédelem 10-16A IP10 SN053806 - 7GSP006873R0004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 190-190 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053806
Gyártói cikkszám
7GSP006873R0004
Gyártói típuskód
120011
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
190-190 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230-500 V
Névleges tartós áram Iu:
16 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség:
IP10
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
82 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
4 kA
Magasság:
80 mm