AEG - Üzemóra számláló 230V 2mod analóg IP20 SN068475 - 665275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - analóg
Szerelési mód - DIN-sín
Számolási tartomány - 99999.99 h
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068475
Gyártói cikkszám
665275
Gyártói típuskód
MT+AH230
Kivitel:
analóg
Szerelési mód:
DIN-sín
Számolási tartomány:
99999.99 h
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Üzemkijelző:
Nem
Szélesség:
35.6 mm
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
17 s
Magasság:
85 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
59 mm
Elülső lemez szélesség:
35.6 mm
Elülső lemez magasság:
45 mm
Védettség:
IP20