AEG - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete GT03507 - 7GSP004564R0004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03507
Gyártói cikkszám
7GSP004564R0004
Gyártói típuskód
185110
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
4
Elülső gyűrűvel:
Igen
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; %Kapcsoló egypólusú fk vízm kulcsos 10A szürke