Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Világító nyomógomb 22mm zöld LED 230V GT62206 - 184792

MásolásMásolás
AEG - Világító nyomógomb 22mm zöld LED 230V GT62206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépíthető fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62206

Gyártói cikkszám

184792

Gyártói típuskód

P9MLVD

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse típusa:

magas

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító nyomógomb 22mm zöld LED 230V