AFV - Jelölő műa tábla: 16x10cm-Vigyázz! Nagyfeszültség! GT23791 - ERV081001PVC01600100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirattal
Szélesség - 160 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23791
Gyártói cikkszám
ERV081001PVC01600100
Gyártói típuskód
ERVT81/01M227
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirattal
Szélesség:
160 mm
Magasság:
100 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő műa tábla: 16x10cm-Vigyázz! Nagyfeszültség!