Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AFV - Matrica: 100x160 Kétirányú betáplálás GT55282 - ERV027001ONV01000060

MásolásMásolás
AFV - Matrica: 100x160 Kétirányú betáplálás GT55282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55282

Gyártói cikkszám

ERV027001ONV01000060

Gyártói típuskód

ERV027

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

160 mm

Magasság:

100 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica: 100x160 Kétirányú betáplálás