AFV - Matrica önv 10x5cm - Figyelem!Napelem/PV rendszer üzemel! SN147294 - E_084851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147294
Gyártói cikkszám
E_084851
Gyártói típuskód
E_084851
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
160 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
250 mm
Matrica önv 10x5cm - Figyelem!Napelem/PV rendszer üzemel!