AFV - Matrica önv 10x6cm - Kikapcsolni Tilos! GT21724 - ERV020001ONV01000060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21724
Gyártói cikkszám
ERV020001ONV01000060
Gyártói típuskód
ERVT20/01V217
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 6500K Fc2foglalat