AFV - Matrica önv 10x6cm - Vészkikapcsoló GT21710 - ERV014001ONV01000060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21710
Gyártói cikkszám
ERV014001ONV01000060
Gyártói típuskód
ERVT14/01V217
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló kés hajlított 180mm