AFV - Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 230V! GT21737 - ERV062001ONV01000060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21737
Gyártói cikkszám
ERV062001ONV01000060
Gyártói típuskód
ERVT62/01V217
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10x6cm - Vigyázz! 230V!