AFV - Matrica önv 16x10cm - Főkapcsoló GT21716 - ERV017001ONV01600100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 160 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21716
Gyártói cikkszám
ERV017001ONV01600100
Gyártói típuskód
ERVT17/01V227
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
160 mm
Magasság:
100 mm
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Ph.2 1000V-os kereszt