AFV - Matrica önv 16x10cm - Tűzvédelmi Főkapcsoló! GT21719 - ERV018001ONV01600100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - piros
Hosszúság - 160 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21719
Gyártói cikkszám
ERV018001ONV01600100
Gyártói típuskód
ERVT18/01V227
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
piros
Hosszúság:
160 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
100 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 230V 80mm fix matt króm