Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 16x10cm - Vigyázz! 230V! GT21738 - ERV062001ONV01600100

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 16x10cm - Vigyázz! 230V! GT21738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21738

Gyártói cikkszám

ERV062001ONV01600100

Gyártói típuskód

ERVT62/01V227

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

160 mm

Magasság:

100 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 16x10cm - Vigyázz! 230V!