Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 16x10cm - Vigyázz! 400V! GT21741 - ERV063001ONV01600100

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 16x10cm - Vigyázz! 400V! GT21741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 160 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21741

Gyártói cikkszám

ERV063001ONV01600100

Gyártói típuskód

ERVT63/01V227

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Hosszúság:

160 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

100 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 16x10cm - Vigyázz! 400V!