AFV - Matrica önv 25x16cm - Vészkikapcsoló GT21712 - ERV014001ONV02500160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szélesség - 250 mm
Magasság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21712
Gyártói cikkszám
ERV014001ONV02500160
Gyártói típuskód
ERVT14/01V233
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szélesség:
250 mm
Magasság:
160 mm
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 4x100mm 100V-os egyenes