Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 400V! GT21742 - ERV063001ONV02500160

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 400V! GT21742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21742

Gyártói cikkszám

ERV063001ONV02500160

Gyártói típuskód

ERVT63/01V233

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

250 mm

Magasság:

160 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 25x16cm - Vigyázz! 400V!